曜日別特売
TFJ-13-13-5M-GY フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO 61462863

フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)13
テープ幅(mm)13
厚さ(mm)0.13
テープ厚さ(mm)0.13
内容量1巻注文コード61462863品番TFJ-13-13-5M-GY
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。

用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。グレーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.13基材フッ素樹脂粘着剤シリコーン系粘着力3.2N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃トラスコ品番160-6762材質基材:フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.13質量(g)22長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)64切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462705
2025-04-06
用途: 屋外の防水
ピデスアート製造業

よく伸びて耐久性もあるのでよく使用しております。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする