用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。色グレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.13基材フッ素樹脂粘着剤シリコーン系粘着力3.2N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃トラスコ品番160-6767材質基材:フッ素樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)86長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)64切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性