曜日別特売
003038 ホールディングファンクションソケット8740C Wera 61463098

ホールディングファンクションソケット8740C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ7
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
内容量1本注文コード61463098品番003038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。

差込角(mm)12.7トラスコ品番149-4940全長(mm)100材質/仕上特殊工具鋼質量(g)102先端サイズ7表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする