134654 867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット Wera 61463545

867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ15IPR
全長(mm)50
内容量1本注文コード61463545品番134654
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。

トラスコ品番160-8626全長(mm)50材質/仕上特殊工具鋼質量(g)7.65タイプトーションタイプ先端サイズ15IPR差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする