Wera
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
27IPR
1IPR
3IPR
6IPR
15IPR
25IPR
27IPR
10IPR
30IPR
20IPR
全長(mm)
89
50
89
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463588
品番
134658
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
トラスコ品番
160-8634
全長(mm)
89
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
19.4
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
27IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭