曜日別特売
134698 Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット Wera 61463597

Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ9 IPR
全長(mm)25
内容量1本注文コード61463597品番134698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。

トラスコ品番160-8599全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼質量(g)12.5タイプトーションタイプ先端サイズ9 IPR差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする