Wera
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
8 IPR
9 IPR
8 IPR
10 IPR
15 IPR
20 IPR
25 IPR
27 IPR
30 IPR
40 IPR
45 IPR
全長(mm)
25
25
35
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463606
品番
134699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
トラスコ品番
160-8598
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
12.5
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
8 IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭