134723 867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット Wera 61463719

867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ30IPR
全長(mm)89
内容量1本注文コード61463719品番134723
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。

トラスコ品番160-8636全長(mm)89材質/仕上特殊工具鋼質量(g)16タイプトーションタイプ先端サイズ30IPR差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする