Wera
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
30IPR
1IPR
3IPR
6IPR
15IPR
25IPR
27IPR
10IPR
30IPR
20IPR
全長(mm)
50
50
89
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463728
品番
134732
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
トラスコ品番
160-8635
全長(mm)
50
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
15.1
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
30IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭