Wera
イジリ止めトルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
1 IPR
1 IPR
3 IPR
全長(mm)
64
64
44
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463737
品番
135226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頑丈で、あらゆる使用に最適です。
トラスコ品番
160-8654
軸径(Φmm)
4(半月(ハーフムーン))
全長(mm)
64
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
6
先端サイズ
1 IPR
両頭機能
片頭