135229 イジリ止めトルクスプラスビット Wera 61463755

135229 イジリ止めトルクスプラスビット Wera 61463755
135229 イジリ止めトルクスプラスビット Wera 61463755
135229 イジリ止めトルクスプラスビット Wera 61463755

イジリ止めトルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ3 IPR
全長(mm)64
内容量1本注文コード61463755品番135229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頑丈で、あらゆる使用に最適です。

トラスコ品番160-8656軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン))全長(mm)64材質/仕上特殊工具鋼質量(g)7先端サイズ3 IPR両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする