1552163 絶縁ニッパ GEDORE 61464008

1552163 絶縁ニッパ GEDORE 61464008
1552163 絶縁ニッパ GEDORE 61464008

絶縁ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード61464008品番1552163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。

全長(mm)160材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)質量(g)213規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6トラスコ品番137-2428
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする