1710-910S ポケットルーペモビレント エッシェンバッハ 61464078

1710-910S ポケットルーペモビレント エッシェンバッハ 61464078
1710-910S ポケットルーペモビレント エッシェンバッハ 61464078

ポケットルーペモビレント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61464078品番1710-910S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。

用途一般検査、観察用。トラスコ品番161-4863幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23質量(g)32奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35倍率(倍)10レンズ高品質PXM非球面レンズワーク径(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
614640781710-910S522492691710-910s画像準備中ポケットルーペ「モビレント」エッシェンバッハ1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする