曜日別特売
6362740 スパークプラグソケット50-57 GEDORE 61464586

6362740 スパークプラグソケット50-57 GEDORE 61464586
6362740 スパークプラグソケット50-57 GEDORE 61464586

スパークプラグソケット50-57

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)16
内容量1個注文コード61464586品番6362740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。

用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)103差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)16トラスコ品番149-1350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする