曜日別特売
ARS-CC 本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ ユニカ 61465216

本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード61465216品番ARS-CC
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。

用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
注意
※カットアンカーステンレスタイプにはお使いいただけません。※取り外し後のアンカー本体、コーンの取扱い(落下)には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする