BL20-2.20 サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61465374

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20注文コード61465374品番BL20-2.20
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。

パッド径(Φmm)20材質/仕上シリコン高さ(mm)22.9質量(g)2.8トラスコ品番160-6289使用温度範囲(℃)-40~200ねじなし、ゴムパーツのみ使用温度範囲-40~200℃吸着面寸法(Φmm)20吊下荷重(N)0.62 @60-kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする