Piab(ピアブ)
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
注文コード
61465408
品番
BL30-2.10.04AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
パッド径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
パッド径(Φmm)
30
ねじ径
G1/4
材質/仕上
クロロプレン
高さ(mm)
47.5
質量(g)
13
トラスコ品番
160-6292
使用温度範囲(℃)
-40~110
ねじ
G1/4オネジ、メッシュフィルター付き
使用温度範囲
-40~110℃
吸着面寸法(Φmm)
30
吊下荷重(N)
1.6 @60-kPa