曜日別特売
LFTM16B-UU エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工 61470624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)16
内容量1個注文コード61470624品番LFTM16B-UU
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。トラスコ品番160-8168全長(mm)37材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム質量(kg)0.11タイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃外径(mm)28内径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする