総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)3間口(mm)860奥行(mm)604高さ(mm)1806棚板内寸・間口(mm)816質量(kg)27.4仕様連結型トラスコ品番149-7757棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×604×1806有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)860