曜日別特売
RC-61 デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所) 61471726

RC-61 デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所) 61471726
RC-61 デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所) 61471726
RC-61 デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所) 61471726

デスクトップロープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61471726品番RC-61
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ

用途
ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。
トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生するので換気を十分に行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする