曜日別特売
T-AP15 ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO 61472889

ボールキャスター プレス成型品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(kg)15
質量(g)52
内容量1個注文コード61472889品番T-AP15
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。

トラスコ品番161-2125材質メインボール:スチール許容荷重(kg)15質量(g)52材質(ボディ)スチール/ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61472889
2021-03-09
用途: 床置き引き出しのキャスターとして使用
建設業・工事業

製品はあまり良い物では無いなっと思いました。値段が安いので仕方が無いとも思います
具体的に動き、音が気になります。
動きに関しては、動くが滑らかな動きではありません。1番気になったのが音です。カラカラカラっとまぁまぁの音がします。
使用用途、場所など個人差があるので何とも言えませんが、今の私なら買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする