TBU42 ブッシング TRUSCO 61474027

ブッシング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径D1G1/2オネジ
接続口径D2G1/4メネジ
内容量1個注文コード61474027品番TBU42
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
生産国
イタリア
スウェーデン
接続口径D2G1/4メネジ接続口径D1G1/2オネジ最高使用圧力(MPa)3.5トラスコ品番161-2186材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング質量(g)27六角対辺(mm)24使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100小箱入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61474036
2026-01-14
用途: 給水部分
春日生活電気・ガス・熱供給・水道業

現場では使えません。
パッキンを当てる面がないが写真にはイメージ画像には載せていないところが、製品が届いてから『騙された』と感じる1番の理由。
購入を検討されている方はくれぐれもご注意ください。

対象商品 : 61474054
2025-08-01
用途: Gネジ径違い
碧計装

加工が雑 漏れるだろう
使う気にならない
G1/2どこにパッキン入れるの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする