曜日別特売
TD58L1-8K ロータリーダンパ TD58 TOK 61474219

ロータリーダンパ TD58

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番116-5085
内容量1個注文コード61474219品番TD58L1-8K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。

用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。歯数18全長(mm)38質量(g)42種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40規格0.64~0.96N・m(30rpm時)圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)定格トルク(N・m)0.8、回転方向:CCWねじ穴数2穴径(mm)4.2トラスコ品番116-5085
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする