MAX(マックス)[事務用品・工具]
充電式4Jタッカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61474806
品番
TJ-25/4J
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
用途
軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。
トラスコ品番
148-7061
幅(mm)
80
全長(mm)
233
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
221
適合ステープル長さ(mm)
13~25
適合ステープル肩幅(mm)
4