曜日別特売
TYSUB-SUS-100 プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO 61475576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(kg)102
許容荷重(daN)100
内容量1個注文コード61475576品番TYSUB-SUS-100
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。

用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)102許容荷重(daN)100取付ピッチ(mm)68~71取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタントラスコ品番161-3666質量(kg)0.95車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス(SUS304)取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする