TUAW-350-GN エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO 61475707

 

TUAW-350-GN エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO 61475707
TUAW-350-GN エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO 61475707
TUAW-350-GN エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO 61475707

エポキシ鉄筋用被覆結束線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(73本)
全長(mm)350
内容量1束(73本)注文コード61475707品番TUAW-350-GN
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。

用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。全長(mm)350材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線質量(g)150線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)トラスコ品番161-1143
注意
※JIS適合品を使用していますが、カット等の加工を施した製品自体はJIS適合品にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: ネットフェンス結束用
不動産業

ネットフェンス結束用に、通常のステンレス線でも1年で錆びる。錆防止用に使用する。

対象商品 : 61475707
2024-04-22
用途: 鉄筋結束作業

問題なく使用出来ています。
一束ずつの注文のみなので
箱単位での注文が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする