US-100BK-27.5 安全靴USシリーズ 青木産業 61476355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全靴USシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
ブラック
内容量1足注文コード61476355品番US-100BK-27.5
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。

サイズ(cm)27.5足幅EEEブラック機能耐衝撃性能、耐圧迫性能トラスコ品番855-9143材質/仕上表底:スポンジ・ソリッドラバーの2層底質量(g)1040(26.0cm両足計測)材質(甲被)ソフト牛革(素上げ)材質(先芯)鋼製先芯耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする