US-200BK-25.0 安全靴USシリーズ 青木産業 61476504

安全靴USシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード61476504品番US-200BK-25.0
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。

材質/仕上表底:スポンジ・ソリッドラバーの2層底ブラック足幅EEE参考質量(g)1160(26.0cm両足計測)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(甲被)ソフト牛革(素上げ)材質(先芯)鋼製サイズ(cm)25トラスコ品番855-9168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61476477
2025-06-09
用途: 機会メンテナンス
その他業種

偽物が届きました。
かかとはボロボロに崩れるし、使い物にならない。
というか履けない。酷すぎる。
ありえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする