AO-1860C75 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 61477658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AO-1860C75 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 61477658
AO-1860C75 軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板 TRUSCO 61477658

軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)ポリ化粧天板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)600
内容量1台注文コード61477658品番AO-1860C75
参考基準価格(税別)¥45,210販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。

均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)809質量(kg)36材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム色(脚部)ホワイト付属品キャスター付仕様キャスター付トラスコ品番125-9146材質キャスター金具:スチール
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする