曜日別特売
LH-2651A-GR ローハイシステムステップ アルミ製足踏台 TRUSCO 61478778

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード61478778品番LH-2651A-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,920

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。

用途簡易足踏台。天板高さ(m)0.5天板寸法(幅×奥行)(mm)350×250設置寸法(幅×奥行)(mm)353×502質量(kg)4.8最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)250トラスコ品番137-2411材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR段数2設置寸法(間口×奥行)(mm)353×502天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)250
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする