曜日別特売
M3-U7365-SR-B 中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO 61479907

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)930棚段数(段)5注文コード61479907品番M3-U7365-SR-B
参考基準価格(税別)¥201,760販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として総耐荷重(kg)300グレー棚段数(段)5間口(mm)930奥行(mm)645高さ(mm)2145棚板内寸・間口(mm)840質量(kg)84材質(本体)スチールトラスコ品番116-4749棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×645×2145均等耐荷重(kg/台)300
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする