M3-WU7366-RA-B M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結 TRUSCO 61480214

M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
間口(mm)930
質量(kg)107
内容量1セット注文コード61480214品番M3-WU7366-RA-B
参考基準価格(税別)¥434,700販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)300グレー棚段数(段)6間口(mm)930奥行(mm)645高さ(mm)2145棚板内寸・間口(mm)840質量(kg)107材質(本体)スチールトラスコ品番160-8101棚段数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×645×2145有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする