曜日別特売
M3-WU7466-GRR M3型ユニット中量棚 両面タイプ 4枚扉 側板付 単体 TRUSCO 61480327

M3型ユニット中量棚 両面タイプ 4枚扉 側板付 単体

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
間口(mm)1262
質量(kg)162
棚板内寸・間口(mm)1140
内容量1セット注文コード61480327品番M3-WU7466-GRR
参考基準価格(税別)¥528,700販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。M16レベルアジャスター付です。(調整高さ40mmまで)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1262×645×2145段数6グレートラスコ品番160-8112質量(kg)162高さ(mm)2145材質(本体)スチール奥行(mm)645間口(mm)1262棚段数6総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする