曜日別特売
OH-1LW-6SS 鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO 61480458

OH-1LW-6SS 鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO 61480458
OH-1LW-6SS 鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO 61480458

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
均等荷重(kg)700、ストッパー使用時:700
内容量1台注文コード61480458品番OH-1LW-6SS
参考基準価格(税別)¥210,740販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。

付属品LSP-2SETトラスコ品番149-5963均等荷重(kg)700、ストッパー使用時:700ハンドル高さ(mm)900長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする