PH-12R 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO 61480476

PH-12R 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO 61480476
PH-12R 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO 61480476
PH-12R 鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO 61480476

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)76
内容量1台注文コード61480476品番PH-12R
参考基準価格(税別)¥159,160販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。

積載荷重(kg)500、ストッパー使用時:500荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)1200下段高さ(mm)240ハンドル高さ(mm)900車輪径(Φmm)150質量(kg)76材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番149-5836キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)ストッパー付き適合ストッパーLSP-2SET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする