TRUSCO
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
750
600
耐荷重(kg)
272
272
272、ストッパー使用時:272
272、ストッパー使用時:250
荷台寸法(奥行)(mm)
900
1200
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480589
品番
PH-2-AR
参考基準価格(税別)
¥147,710
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
耐荷重(kg)
272
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
329
質量(kg)
43.2
トラスコ品番
149-5859
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴム
キャスター
AIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
887
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
適合ストッパー
LSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません