PH-2L-ARSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO 61480616

PH-2L-ARSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO 61480616
PH-2L-ARSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO 61480616
PH-2L-ARSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO 61480616

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
耐荷重(kg)272、ストッパー使用時:250
荷台寸法(奥行)(mm)1200
内容量1台注文コード61480616品番PH-2L-ARSS
参考基準価格(税別)¥168,990販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。

耐荷重(kg)272、ストッパー使用時:250荷台寸法(mm)1200×600床面高さ(mm)329質量(kg)50.6付属品LSP-2SETトラスコ品番149-5861車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムキャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)887材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする