曜日別特売
PHT-1212H 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480695

 

PHT-1212H 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480695
PHT-1212H 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480695
PHT-1212H 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480695

鋼鉄製平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)1200
荷台寸法(奥行)(mm)1200
内容量1台注文コード61480695品番PHT-1212H
参考基準価格(税別)¥95,450販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

荷台寸法(mm)1200×1200床面高さ(mm)186質量(kg)53トラスコ品番149-5825車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)1200材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする