TRUSCO
鋼鉄製平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
450
1000
1200
750
450
600
荷台寸法(奥行)(mm)
800
1100
1200
800
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61480729
品番
PHT-8045F
参考基準価格(税別)
¥67,120
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
荷台寸法(mm)
800×450
床面高さ(mm)
186
質量(kg)
17
トラスコ品番
149-5799
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
450
材質(車輪・金具)
スチール
特性
フック引棒付
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません