曜日別特売
PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747

 

PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747
PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747
PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747
PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747
PHT-9060F 鋼鉄製平台車 TRUSCO 61480747

鋼鉄製平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード61480747品番PHT-9060F
参考基準価格(税別)¥79,290販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)186質量(kg)21.5トラスコ品番149-5800車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする