曜日別特売
UFL-1890ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFL-1890ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480966
UFL-1890ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480966
UFL-1890ADG 折りたたみ式作業台 TRUSCO 61480966

折りたたみ式作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード61480966品番UFL-1890ADG
参考基準価格(税別)¥63,740販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。

均等耐荷重(kg)200間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)36材質(本体)スチールトラスコ品番160-7798材質本体:スチールダークグレー均等荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする