曜日別特売
102EBN ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCO 61481194

 

102EBN ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCO 61481194
102EBN ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCO 61481194

ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)460
荷台寸法(奥行)(mm)740
積載荷重(kg)200
内容量1台注文コード61481194品番102EBN
参考基準価格(税別)¥59,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460荷台寸法(奥行)(mm)740下段高さ(mm)163ハンドル高さ(mm)904車輪径(Φmm)100質量(kg)23材質(荷台)スチール(粉体塗装)材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番336-4267材質マット:脱塩ビ樹脂タイプ両袖タイプ適合ストッパーH-100S、HTL01
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする