TUG600-85J-6B TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 61484746

TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)792
間口(mm)1500
棚段数6
棚段数(段)6
内容量1台注文コード61484746品番TUG600-85J-6B
参考基準価格(税別)¥107,550販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

総耐荷重(kg)3000耐荷重(kg/段)600ホワイト棚段数(段)6間口(mm)1500奥行(mm)792高さ(mm)2402棚板内寸・間口(mm)1437質量(kg)140.7トラスコ品番116-4499棚段数6棚ピッチ(mm)30外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×792×2402有効間口(mm)1437均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする