TUG200-83K-5B TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 61485385

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)342
間口(mm)900
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1台注文コード61485385品番TUG200-83K-5B
参考基準価格(税別)¥34,880販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200ホワイト棚段数(段)5間口(mm)900奥行(mm)342高さ(mm)2402棚板内寸・間口(mm)860質量(kg)31材質(本体)スチールトラスコ品番125-2093棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×342×2402有効間口(mm)860均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする