TUG200-84L-6B TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 61485568

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)642
間口(mm)1200
棚段数6
棚段数(段)6
内容量1台注文コード61485568品番TUG200-84L-6B
参考基準価格(税別)¥58,410販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200ホワイト棚段数(段)6間口(mm)1200奥行(mm)642高さ(mm)2402棚板内寸・間口(mm)1160質量(kg)64.9トラスコ品番125-2106棚段数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×642×2402有効間口(mm)1160均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする