曜日別特売
315-B491X2.5MPA-M 密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業 61485937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-3523-06
内容量1個注文コード61485937品番315-B491X2.5MPA-M
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単ですまた、耐食性を要求される場合にも対応できます

仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~2.5 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3523-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする