ソディック
セラミックス精密定盤
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
幅(mm)
750
400
750
600
250
300
質量(kg)
72
39
72
47
12
87
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61487923
品番
3020396
参考基準価格(税別)
¥1,339,200
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途
測定検査、精密組立作業の基準面に。
トラスコ品番
115-9602
材質
アルミナセラミックス
幅(mm)
750
質量(kg)
72
高さ(mm)
50
奥行(mm)
500
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません