5074692 セラミックス精密定盤 ソディック 61487957

セラミックス精密定盤

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
幅(mm)250
質量(kg)12
内容量1個注文コード61487957品番5074692
参考基準価格(税別)¥621,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。

用途測定検査、精密組立作業の基準面に。トラスコ品番115-9604材質アルミナセラミックス幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)80奥行(mm)250
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする