※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクシマガリレイ
超低温フリーザー
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容積(L)
有効:200
有効:200
有効:360
有効:516
有効:752
間口(mm)
1080
1080
1740
1930
2520
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61488097
品番
FMD-200D1
参考基準価格(税別)
¥1,375,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途
ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
質量(kg)
210
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
903
間口(mm)
1080
電源(V)
単相100(50/60Hz)
内容積(L)
有効:200
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
740/800
冷却能力(℃)
-85
標準消費電力料金(円/h)
20.0/21.6(50/60Hz)
トラスコ品番
161-3800
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません