FMD-700D1 超低温フリーザー フクシマガリレイ 61488149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超低温フリーザー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容積(L)有効:752
間口(mm)2520
内容量1台注文コード61488149品番FMD-700D1
参考基準価格(税別)¥2,420,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。

用途
ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
質量(kg)320高さ(mm)1120奥行(mm)903間口(mm)2520電源(V)三相200(50/60Hz)内容積(L)有効:752電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)1200/1310冷却能力(℃)-85標準消費電力料金(円/h)16.2/17.7(50/60Hz)トラスコ品番161-3806
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする